MVX2UG2 デジタルオーディオインターフェース SHURE 79522960

デジタルオーディオインターフェース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79522960
品番
MVX2UG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。

付属品
MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする