ホワイト
ストア・エキスプレス
3段テーブル ブラック脚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
79523818
品番
2108-1274
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
店舗の雰囲気に合わせたカラー展開ができます。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
ホワイト
質量(kg)
50.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,640
/
税込
¥
5,104
沖縄地方
数量1につき
¥
7,540
/
税込
¥
8,294
離島
数量1につき
¥
7,540
/
税込
¥
8,294