エクリュ
ストア・エキスプレス
3段テーブル ホワイト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
エクリュ
エクリュ
¥59,980
ダークブラウン
¥59,980
ホワイト
¥59,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79523906
品番
2108-1271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
店舗の雰囲気に合わせたカラー展開ができます。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
エクリュ
質量(kg)
50.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,640
/
税込
¥
5,104
沖縄地方
数量1につき
¥
7,540
/
税込
¥
8,294
離島
数量1につき
¥
7,540
/
税込
¥
8,294