曜日別特売
2108-1281 3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚 ストア・エキスプレス 79524028

ラスティック柄

2108-1281 3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚 ストア・エキスプレス 79524028
2108-1281 3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚 ストア・エキスプレス 79524028
2108-1281 3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚 ストア・エキスプレス 79524028
2108-1281 3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚 ストア・エキスプレス 79524028

3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ラスティック柄
注文コード
79524028
品番
2108-1281
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

店舗の雰囲気に合わせたカラー展開ができます。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
ラスティック柄
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,487/税込¥4,936
北海道地方数量1につき¥7,180/税込¥7,898
沖縄地方数量1につき¥11,667/税込¥12,834
離島数量1につき¥11,667/税込¥12,834

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする