曜日別特売
5236-20715 スチール脚オーバルテーブル 天板ホワイト×脚部ホワイト ストア・エキスプレス 79524150

幅150cm

5236-20715 スチール脚オーバルテーブル 天板ホワイト×脚部ホワイト ストア・エキスプレス 79524150
5236-20715 スチール脚オーバルテーブル 天板ホワイト×脚部ホワイト ストア・エキスプレス 79524150

スチール脚オーバルテーブル 天板ホワイト×脚部ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×120×45
内容量1台注文コード79524150品番5236-20715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

重ね置きできるオーバルテーブル。 トロッコは収納スペース:幅90×奥行35×高さ32cm用のタイプがご使用いただけます。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅
幅寸法が同じ物同士の積み重ねてのご使用はできません。
質量(kg)
23.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×120×45
天板厚さ(mm)
23
注意
※素材:脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板
※アンティークゴールドメッキ・ゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
離島数量1につき¥4,200/税込¥4,620

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする