曜日別特売
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195

 

2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195
2353-564 ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス 79524195

ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79524195
品番
2353-564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

別売追加棚(2353-567)をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8幅 【セット内容】本体×1 木棚×1 受け金具×2
種別
3段1列
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
10/段
支柱(mm)
角柱:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94.2×32.4×97.8
棚板厚さ(mm)
26
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×300
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,294/税込¥1,423
北海道地方数量1につき¥2,117/税込¥2,329
沖縄地方数量1につき¥3,293/税込¥3,622
離島数量1につき¥3,293/税込¥3,622

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする