ダークブラウン
ストア・エキスプレス
3段テーブル トロッコ付き ホワイト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
エクリュ
¥87,980
ダークブラウン
¥87,980
ホワイト
¥87,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79524220
品番
2108-1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
店舗の雰囲気に合わせたカラー展開ができます。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
ダークブラウン
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,321
/
税込
¥
4,753
北海道地方
数量1につき
¥
6,914
/
税込
¥
7,605
沖縄地方
数量1につき
¥
11,235
/
税込
¥
12,359
離島
数量1につき
¥
11,235
/
税込
¥
12,359