MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087

MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087
MS2-1200(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539087

スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード79539087品番MS2-1200(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー。
ベランダやお庭での保管に便利。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。
少しの高さなら調節可能なアジャスター、取り付けフック2個付き。灯油缶18Lが5本保管可能。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
間口(mm)
1250
奥行(mm)
490
高さ(mm)
520
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
ダークブラウン
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
天板:100、底板:80
天板耐荷重(kg)
100
組立時間
約30-40分
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131607
2018-04-24
用途: 駐車場設置:洗車道具入れ

組み立てもラクで大きさも丁度良かったので2個購入
しかしながら…持ち上げると鍵が開いてしまうのは不良品?でしょうか
使用開始してしまったので返品できず 
チェーンと南京錠を購入し盗難対策しました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする