曜日別特売
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096

MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096
MS2-800(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539096

スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード79539096品番MS2-800(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー。灯油缶18Lが3本保管可能。
フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスター付き。取り付けフック2個付き。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
色
ダークブラウン
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
天板:100、底板:80
組立時間
約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
85×49×52
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×39×45
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131598
2017-07-04
用途: 洗車用具入れ
その他業種

洗車用具を入れる手頃で頑丈な箱を探していました。組み立てはそれほど難しくもなく容量も十分なので、オイルチェンジャーなどのメンテナンス用品も入れています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする