- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- サイズ
- 特大
- 肩幅(cm)
- 38
- 仕様
- 【対応保冷剤サイズ】12×24×厚さ2cmまで(ソフト保冷剤)、10×20×厚さ3cmまで(ハード保冷剤)
- セット内容
- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤×2個、10000mAhモバイルバッテリー
- 材質
- 表/ナイロン100% 裏/ポリエステル100%(ダブルラッセル) タンク/TPUタンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコーンゴム
- 胸囲(cm)
- 115~130(胸バンドで調整)※胸バンドや、マジックテープでサイズ調整可能ですが、体格の大きい方や、腕回りが太い方、お腹周りが130cm以上の方は、特大サイズでもきついと感じる場合がございますので、おすすめできません。予めご了承の上、ご購入ください。
- 着丈(cm)
- 46
- 寸法(cm)
- 【対応保冷剤】ソフト保冷剤の場合:約12×24×厚さ2まで ハード保冷剤の場合:約10×20×厚さ3まで
- 生産国
- 中国