BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516

BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516
BR-862 スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン 79539516

スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズレギュラーサイズ
内容量1セット注文コード79539516品番BR-862
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

冷水がベストを循環して体を冷却
凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。
冷水がベストを循環して体を冷却。内側に張り巡らされたチューブに冷水が流れ循環する仕組みです。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
すぐに冷たい!:内側に張り巡らされたチューブに冷水が循環する仕組み。
静音!静かです:空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
簡単チャージ!:保冷剤が解けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
クッション性&通気性:裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性。ベタついたり蒸れたりしません。
使い方
1.)水約250ml入れる---背面のファスナーを開け中の水タンクに水道水約250mlを入れてください。
2.)凍らせた保冷剤を入れる(氷でも可)---タンクの水が冷水になります。
3.)水冷ベスト スイッチON---バッテリーをつないで使います。スイッチで切替可能です。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
サイズ
レギュラーサイズ
肩幅(cm)
36
仕様
【対応保冷剤サイズ】12×24×厚さ2cmまで(ソフト保冷剤)、10×20×厚さ3cmまで(ハード保冷剤)
セット内容
ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤×2個、10000mAhモバイルバッテリー
材質
表/ナイロン100% 裏/ポリエステル100%(ダブルラッセル) タンク/TPUタンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコーンゴム
胸囲(cm)
90~115(胸バンドで調整)
着丈(cm)
46
寸法(cm)
【対応保冷剤】ソフト保冷剤の場合:約12×24×厚さ2まで ハード保冷剤の場合:約10×20×厚さ3まで
生産国
中国
注意
※付属の保冷剤はあくまでも補助的な保冷剤です。保冷効果を伸ばしたい場合は容量の大きな保冷剤などを追加してご使用ください。【ウエアの洗濯表示に従い、お手入れしてください】
※手洗い前必ずバッテリー、ケーブル付モーターを外す
※水タンクやチューブは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。(取り外し、分解の場合の破損、動作不良などは補償対象外となります。
※平素は固く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は、タオルに洗剤をつけ拭き取るか、手で押し洗い可
※もみ洗い不可
※絞らない
※洗濯機不可
※乾燥機不可
※完全に乾かしてから着用してください
※バッテリーの注意事項
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください
※バッテリーの取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
※完全放電による故障などは6ヶ月間の保証期間内でも保証対象外となります。
※モーター寿命:500~600時間(通常使用時)
※シーズンごとにモーターをお取り替えください。寿命を超えて使い続けると、騒音や故障の原因となります。
※胸バンドやマジックテープでサイズ調整可能ですが、体格の大きい方や腕回りが太い方、お腹周りが130cm以上の方は、特大サイズでもきついと感じる場合がございますので、おすすめできません。予めご了承の上、ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする