N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 79568986

※商品画像

N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 79568986
N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 79568986
N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 79568986
N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 79568986

myfa シールコレクションポケット

商品レビューを投稿する
内容量
1組
注文コード
79568986
品番
N6620
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。

用途
トップインタイプ。立体シールも収納できる。シールコレクションファイル(F-6620)に収納できる。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
穴数
2穴
注意
※有効内寸:(約)210×108mm
※シールの厚みによっては入らない場合があります。
※N-6620は他社製品にご使用の場合、表紙からはみ出す可能性があります。別売のファイルF-6620のご使用を推奨します。
※印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やカバーに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする