サイズ
MARKLESS STYLE
ハードメッシュフラットポーチ(M)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ブラック
ブラック
ナチュラルホワイト
スモークブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79570691
品番
TP-0072-009
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
透け感のあるメッシュ素材のフラットポーチです。
全面メッシュ素材のため、中身が確認しやすい仕様です。
色(本体)
ブラック
材質
ポリエステル
寸法(mm)
230×160
色
ブラック