サイズ
MARKLESS STYLE
ハードメッシュフラットポーチ(SS)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ブラック
ナチュラルホワイト
スモークブルー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79570919
品番
TP-0070-009
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
透け感のあるメッシュ素材のフラットポーチです。
全面メッシュ素材のため、中身が確認しやすい仕様です。
色(本体)
ブラック
材質
ポリエステル
寸法(mm)
130×130
色
ブラック