信栄物産
ガレージミラーステンレスベルトセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・像の大きさ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(mm)
(ステンレスベルト)10×900、角230×310
像の大きさ(曲面R)
600
注文コード
79572249
品番
SE-30B+SL-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
角柱・ポールへミラーをベルトで巻き付けて取付ができるセットになります。
寸法(mm)
(ステンレスベルト)10×900、角230×310
質量(kg)
0.75
適合サイズ(mm)
Φ260以内
像の大きさ(曲面R)
600
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄
入数
2本1セット
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ステンレスベルトは一度締め付けを始めると、途中でゆるめる事はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500