※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
SSGガレージミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
像の大きさ(曲面R)
300
600
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79572599
品番
SSG-15A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
錆びだれのない少しDXなものを追求したアイテム。
質量(kg)
0.2
像の大きさ(曲面R)
300
仕様
鏡面飛散防止加工
材質
ミラー部(ガラス)、ボデー本体(ステンレス)、取付金具(ステンレス)ピボット、ボルト、ナット(ステンレス)・枠(塩化ビニール)
外径(Φmm)
147
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500