曜日別特売
FC-30B スペースミラー 信栄物産 79572845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-30B スペースミラー 信栄物産 79572845
FC-30B スペースミラー 信栄物産 79572845
FC-30B スペースミラー 信栄物産 79572845

スペースミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
型式四角型
内容量1個注文コード79572845品番FC-30B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

店舗での防犯や万引き防止。
視界の狭い場所での安全確認などに便利です。
室内用防犯ミラー・カーブミラーとして。
クランプタイプなので、取付も簡単。

型式
四角型
仕様
クランプタイプ
寸法(mm)
250×250
質量(kg)
0.4
像の大きさ(曲面R)
850
注意
※個人宅は配送不可です。
※ミラー画像フィルムが張られております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする