曜日別特売
SE-30B+SL-104 ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産 79573281

SE-30B+SL-104 ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産 79573281
SE-30B+SL-104 ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産 79573281
SE-30B+SL-104 ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産 79573281
SE-30B+SL-104 ガレージミラーステンレスベルトセット 信栄物産 79573281

ガレージミラーステンレスベルトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(mm)
(ステンレスベルト)10×400、角230×310
像の大きさ(曲面R)
600
注文コード
79573281
品番
SE-30B+SL-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

角柱・ポールへミラーをベルトで巻き付けて取付ができるセットになります。

寸法(mm)
(ステンレスベルト)10×400、角230×310
質量(kg)
0.75
適合サイズ(mm)
Φ100以内
像の大きさ(曲面R)
600
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー部)鉄
入数
2本1セット
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ステンレスベルトは一度締め付けを始めると、途中でゆるめる事はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする