曜日別特売

ステン舟手玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は口径・サイズ・頭の全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φ)
27
サイズ
小小
頭の全長(mm)
122
注文コード
79573570
品番
00280
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
頭の全長(mm)
122
仕様
柄付
全長(mm)
360
サイズ
小小
質量(g)
410
種類
片口ハンマー
口径(Φ)
27
材質(柄部)
木
材質(頭)
ステンレス
主な用途
打ち込み作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする