土牛
ステン舟手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・サイズ・頭の全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φ)
24
サイズ(mm)
21
頭の全長(mm)
108
注文コード
79573780
品番
00278
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
頭の全長(mm)
108
仕様
柄付
全長(mm)
360
質量(g)
290
種類
片口ハンマー
口径(Φ)
24
材質(柄部)
木
材質(頭)
ステンレス
主な用途
打ち込み作業
サイズ(mm)
21