曜日別特売
01239 白いゴムハンマー 土牛 79573920

白いゴムハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
口径(Φ)
57
注文コード
79573920
品番
01239
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色が付きにくいゴムハンマー。

種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
主な用途
打ち込み作業
全長(mm)
330
質量(g)
450
口径(Φ)
57
全質量(g)
470
頭の全長(mm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする