曜日別特売

ステンレス下腹鎚(柄付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φ)35
内容量1本注文コード79573938品番00415
参考基準価格(税別)¥19,620販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

錆びにくいステンレス製

質量(g)
730
口径(Φ)
35
頭の全長(mm)
116
全長(mm)
360
サイズ
大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする