土牛
ステンレス下腹鎚(柄付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φ)
26
32
35
26
29
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79573990
品番
00411
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
質量(g)
380
口径(Φ)
26
頭の全長(mm)
86
全長(mm)
360
サイズ(mm)
24