00677 ブリキヤ鎚 土牛 79574078

ブリキヤ鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)22×22
内容量1本注文コード79574078品番00677
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
口径(Φmm)
22×22
頭の全長(mm)
113
全長(mm)
330
質量(g)
420
サイズ(mm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする