土牛
ステンレス下腹鎚(柄付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φ)
29
32
35
26
29
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574236
品番
00412
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
質量(g)
460
口径(Φ)
29
頭の全長(mm)
93
全長(mm)
360
サイズ(mm)
27