曜日別特売

ステンレス仮枠 技(頭のみ)03209

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
口径(Φ)27
内容量1個注文コード79574245品番03209
参考基準価格(税別)¥18,630販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ステンレス本職用仮枠鎚「技」頭のみ

サイズ
中 すべり無
質量(g)
290
口径(Φ)
27
頭の全長(mm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする