土牛
丸柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1個
1本
¥3,198
頭径(Φmm)
27
27
29
全長(mm)
335
335
355
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574306
品番
00146
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
335
種別
すべり止
サイズ
小
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
125