土牛
ステンレス下腹鎚(柄付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φ)
34
32
35
26
29
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574315
品番
00414
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
質量(g)
660
口径(Φ)
34
頭の全長(mm)
110
全長(mm)
360
サイズ
中