土牛
ステンレスリトルパネ(柄付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
すべり無
すべり止
すべり無
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574358
品番
00161
参考基準価格(税別)
¥13,730
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
用途
仮枠槌
サイズ
すべり無
全長(mm)
450
質量(g)
440
口径(Φ)
27
頭の全長(mm)
128