曜日別特売

ブロンズ グラス柄八角玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は口径・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φmm)
22×20
注文コード
79574428
品番
81006
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
全長(mm)
330
質量(g)
225
種類
両口ハンマー
口径(Φmm)
22×20
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼/ブロンズ仕上
主な用途
打ち込み作業
全質量(g)
390
頭の全長(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする