曜日別特売
01240 白いゴムハンマー 土牛 79574611

白いゴムハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
口径(Φ)
60
注文コード
79574611
品番
01240
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

色が付きにくいゴムハンマー。

全長(mm)
330
質量(g)
670
種類
ゴムハンマー
口径(Φ)
60
材質(頭)
ゴム
主な用途
打ち込み作業
全質量(g)
660
頭の全長(mm)
107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする