曜日別特売

ステン舟手玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は口径・サイズ・頭の全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
口径(Φ)
33
サイズ
大
頭の全長(mm)
142
注文コード
79574638
品番
00339
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
頭の全長(mm)
142
仕様
柄付
全長(mm)
360
サイズ
大
質量(g)
640
種類
片口ハンマー
口径(Φ)
33
材質(柄部)
木
材質(頭)
ステンレス
主な用途
打ち込み作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする