いすゞ自動車
樹脂フェンダー用マッドフラップステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ステンレス
注文コード
79577727
品番
5867121720【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,598
バスケットに入れる
樹脂製のフェンダーに取り付け、フラップのまくれを防止します。
用途
樹脂製の後輪フェンダー部に取り付けることにより、フラップのまくれを防止し、フラップの機能を工場させます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ステンレス
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ