曜日別特売
D38999/26FB35SN【ワケあり】 Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN AMPHENOL 79578068

Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79578068
品番
D38999/26FB35SN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする