曜日別特売
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339

534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339
534553【ワケあり】 PS トリオカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 79578339

PS トリオカップ 本体

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
色
ホワイト
注文コード
79578339
品番
534553【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ちょっとだけ色々食べたい。3点盛におすすめ! 電子レンジOK

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PPフィラー
高さ(mm)
30
短辺(mm)
163
長辺(mm)
180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

3種のメニューを少しずつ盛り付け トリオカップシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353642
2025-08-07
用途: テイクアウト
飲食業

思ったよりは小さかった。
写真のチャーハンは2口位なのかな?
でも3種類入るのは良かったです。
前菜に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする