AEP18024【ワケあり】 電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック) 79578427

電力型 プラグインリレー AEPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接点最大許容電力(抵抗負荷):80000W●コイル保持電圧:50~100%V(at80℃)
注文コード
79578427
品番
AEP18024【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥24,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(mm)
-
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●接点最大許容電力(抵抗負荷):80000W●コイル保持電圧:50~100%V(at80℃)
質量(g)
約400
保護構造
カプセルシール
接点構成
1a
端子形状
コネクタ端子
定格消費電力(W)
4.2
絶縁抵抗(MΩ)
初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-40~80(保管:Max.85℃)
耐振動(耐久)
10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)
耐衝撃(耐久)
490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)
コイル定格電圧の133%
耐振動(誤動作)
10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷
1A 12V DC
接点材質
タングステン系および銅系合金
コイル抵抗(Ω)
136(±10%、20℃)
開放電圧(V)
コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)
50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)
コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)
30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)
DC1000
接点最大許容電流(A)
DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)
定格励磁電流(mA)
176(±10%、20℃)
機械的寿命
20万回以上
電圧降下(V)
接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)
耐電圧(V/min)
接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)
アプリケーション
-
ターミナルタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 80A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする