曜日別特売
eDPU-500N【ワケあり】 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ 79578461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は最大荷重・精度など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大荷重(N)
500
精度
±0.4%F.S.以内
注文コード
79578461
品番
eDPU-500N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)アウトレット
¥43,980¥35,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
精度
±0.4%F.S.以内
最大荷重(N)
500
最小分解能
0.1N
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ケーブル長(m)
2(コネクタ付)
注意
※別途、表示機(eZTまたはeFAPlus2)が必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする