曜日別特売
4153EU-R65【ワケあり】 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 79578637

4153EU-R65【ワケあり】 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 79578637
4153EU-R65【ワケあり】 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 79578637

415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ内径(Φmm)
22~24
車輪径(Φmm)
65
注文コード
79578637
品番
4153EU-R65【ワケあり】
在庫数量:残り43点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098¥559

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
25.4×53
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-8117
形状
自在車S
型式
415EU自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
24
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
24
適合スパナ
19×21
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.0~1.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
適合パイプ内径(Φmm)
22~24
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
※ハンドルは三価クロム化成処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015865
2018-05-31
用途: ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

パイプ外径約22㎜くらいで足のプラキャップが19-21の2つ掛け缶スタンドを何個か並べて使っているのですが、移動できるようになり大変満足しました♪

対象商品 : 08015874
2018-03-09
用途: タイヤの保管棚の製作
農・林・水産業

タイヤを格納する棚を鉄パイプとL字鋼で製作した。移動用に鉄パイプに合うキャスターを探したところ寸法に合うのが見つかり取り付けるとぴったりで大変満足している。

対象商品 : 37964412
2015-08-21
用途: 学校実習室

25年前に取得した処置用ワゴンなのであきらめていましたが、サイズ・仕様の合うキャスターがあって本当に助かりました。 足回りだけ新品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする