商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)使用地区栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類電子天秤消費電力(W)1以下ひょう量(kg)30電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)本体質量(kg)約3.2以下(乾電池質量を除く)最小表示(kg)0.2目量(g)10(15kgまで)、20(15kg以上)表示方式LCD6 桁7セグメント表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×363×102計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×256使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク最大風袋量(kg)14.99風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)