KSBR505-9T【ワケあり】 スポンジロール巻粘着付 光 79579021

スポンジロール巻粘着付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
500
注文コード
79579021
品番
KSBR505-9T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥17,980
用途
防振、防音に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
396-6836
材質
SBR(スチレンブタジエンゴム)
厚さ(mm)
5
質量(kg)
5.4
タイプ
粘着付
長さ(m)
9
商品豆知識

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318573
2020-07-26
用途: 保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには売っていないサイズ、長さでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする