曜日別特売
762002-25 PE継手S型 めねじ付ソケット 前澤給装工業 79654349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE継手S型 めねじ付ソケット762002-25

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(mm)25
内容量1個注文コード79654349品番762002-25
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

呼び径(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.75
トラスコ品番
510-5257
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79654324
2026-06-20
用途: PE 管の接続

手軽に使用できて非常に満足しています。価格も リーズナブルです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする