曜日別特売
715405-50-30 Pワン継手B型 ソケット 前澤給装工業 79655399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pワン継手B型 ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
50×30
注文コード
79655399
品番
715405-50-30
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
JWWA B 116の性能基準を満たしております。

呼び径(mm)
50×30
最高使用圧力(MPa)
0.75
トラスコ品番
510-6896
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする