HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
16.2
注文コード
79658549
品番
MVB4103/25N5SG-N8
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6876
幅(mm)
230
消費電力(W)
16.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
明るさ(Lm)
2430
長さ(mm)
1250
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※取付には工事が必要です。
もっと見る