曜日別特売
MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638

MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638
MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638
MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638
MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638
MD-2A 目玉クリップ サンケーキコム 79682638

目玉クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)
サイズ中
内容量1箱(30個)注文コード79682638品番MD-2A
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。

トラスコ品番
555-1938
幅(mm)
50
寸法(mm)
挟口:50
サイズ
中
綴じ枚数
約100枚
材質
スチール(ニッケルメッキ)
色
シルバー
サイズ(mm)
44×50×39.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする