MSUSZ440-LN 3X4.5X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730046

MSUSZ440-LN 3X4.5X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730046
MSUSZ440-LN 3X4.5X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730046
MSUSZ440-LN 3X4.5X12 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具) 79730046

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルMSUSZ440-LN 3X4.5X12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)4.5
首下長(mm)12
12
9
15
3
4
4.5
5
6
7.5
8
10
10.5
12.5
13.5
14
16
16.5
17.5
18
20
22
22.5
24
25
27.5
30
内容量1本注文コード79730046品番MSUSZ440-LN 3X4.5X12
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!

用途
ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
首下長(mm)
12
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚刃
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
首下径(Φmm)
2.85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする