曜日別特売
CP-600 銅メッキ鋼板(アース板) 丸信電業 79730650

銅メッキ鋼板(アース板)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法
600×600、線種×線長:オニヨリ線40sq×1m
注文コード
79730650
品番
CP-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

銅メッキ鋼板(アース板)

質量(kg)
4.5
寸法
600×600、線種×線長:オニヨリ線40sq×1m
厚さ(mm)
1.4
関連資料:(0.13MB)
注意
※民間向け仕様です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする