曜日別特売
G50E26C110V5W サイン用ボールランプ(G50 東西電気産業 79757067

サイン用ボールランプ(G50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
口金
E26
ガラス仕上
クリア
注文コード
79757067
品番
G50E26C110V5W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。
サイン用、電飾用、看板用

口金
E26
ガラス仕上
クリア
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする