東西電気産業
サイン用ボールランプ(G50)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
79757557
品番
G50E17C110V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。
サイン用、電飾用、看板用
全長(mm)
72
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
50