曜日別特売
PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957

 

PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957
PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957
PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957
PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957
PFSP-TOP30 テーパーワン(オートPP) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79758957

テーパーワン(オートPP)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード79758957品番PFSP-TOP30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

現場に合わせて、 二刀流の使い方
呼線送りをサポート
お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。
手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。
分離式構造で柔軟に対応
駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。
呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m
使用方法
1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。
2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。
ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。

仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
関連資料:(3.99MB)取扱説明書:(3.62MB)
注意
※本製品はすべての通線作業を自動化するものではありません。
※ ローラーが空回りした場合は無理をせず、
※ 手作業に切り替えてください。
※本製品は単体では動作しません。
※ 必ず電動ドライバーを別途ご用意ください。
※キーレスチャックやペン型ドライバーの電動ドライバーは使用しないでください。
※ご使用になる電動ドライバーの性能により、通線能力が異なる場合があります。
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする