曜日別特売
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549

本体

SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549
SY-157-BK ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン 79760549

ハンドドライヤー(ECOD)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79760549品番SY-157-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。
手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。
開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。
ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。
シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。
また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。

色
ブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
700

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする